Kegelrollenlager Timken JHM88513-N0157, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.02 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JHM88513-N0157
Rubix:849266
EAN:0053893842875


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23,02 mm |
Produktdetails : JHM88513-N0157 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendsten und am weitesten verbreiteten, sie bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einer Tasse. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei Hauptteilen, die trennbar sind: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise wird es paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Diese Tasse (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Diese Tasse (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Stärken
Einzelner Kegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und verteilt sie gleichmäßig. Auch Stiftkäfige sind erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,02x71,999x71,999 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 222 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 33,3756x85,8012x85,8012 mm |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23,02 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | hm88500 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 29,37 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 111000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 87000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage