Kegelrollenlager Timken JHM534110-C0000, Außendurchmesser: 230 mm | Innendurchmesser: 206.502 mm | Breite: 31 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JHM534110-C0000
Rubix:849220
EAN:0053893640310
JHM534110-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser206,502 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JHM534110-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Präziser Kegelrollenlager-Außenring (Cup) Timken JHM534110-C0000 der HM534100-Serie. Passend als Außenring für die zugehörige Kegelausführung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31,001x230x230 mm
Bruttogewicht1222 g
Verpackungsmaße (L x B x H)33,3756x263,6012x263,6012 mm
Innendurchmesser206,502 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite31 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,28 kg
Seriehm534100
NormISO 355
1.005,89 exkl. MwSt.
/ Stück
1.197,01 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an