Kegelrollenlager Timken 67720-30000, Außendurchmesser: 247.65 mm | Innendurchmesser: 215.392 mm | Breite: 38.1 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67720-30000
Rubix:7219
EAN:0053893367842


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 215,392 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 247,65 mm |
| Breite | 38,1 mm |
Produktdetails : 67720-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Außenring als Single-Cup-Ausführung. Basislösung mit passender Montage im Paar auf der Welle.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41,275x132,705x132,705 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2689 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Innendurchmesser | 215,392 mm |
| Außendurchmesser | 247,65 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Serie | 67700 |
| Gesamtbreite Lager | 47,625 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.160,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.381,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage