Kegelrollenlager Timken 592A-30000, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 123.19 mm | Breite: 30.163 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:592A-30000
Rubix:844402
EAN:0053893064475


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 123,19 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 30,163 mm |
Produktdetails : 592A-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager-Außenring von Timken als Single Cup (592A-30000). Kompaktes Maß für robuste Lagerung in anspruchsvollen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1037 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Innendurchmesser | 123,19 mm |
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 30,163 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 319000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 216000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage