Kegelrollenlager Timken 354-30000, Außendurchmesser: 85.001 mm | Innendurchmesser: 72.644 mm | Breite: 18.999 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:354-30000
Rubix:842032
EAN:0053893010144


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72,644 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,001 mm |
| Breite | 18,999 mm |
Produktdetails : 354-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Außenring 354-30000 mit Stahlkäfig. Präzise Außenabmessungen und hohe radiale Tragzahlen (C0r/Cr) für belastete Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19,05x85,09x85,09 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 149 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 25,4x93,726x93,726 mm |
| Innendurchmesser | 72,644 mm |
| Außendurchmesser | 85,001 mm |
| Breite | 18,999 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 355 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 19,002 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 88800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 97000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage