Kegelrollenlager Timken H936316, Außendurchmesser: 342.9 mm | Innendurchmesser: 252.84 mm | Breite: 53.975 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H936316
Rubix:848156
Hersteller:100097443
EAN:0053893715032
H936316 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser252,84 mm
Außendurchmesser342,9 mm
Breite53,975 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H936316 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53,975x342,9x342,9 mm
Bruttogewicht11890 g
Verpackungsmaße (L x B x H)81,026x374,65x374,65 mm
Gewicht der Verpackung11890 g
Innendurchmesser252,84 mm
Außendurchmesser342,9 mm
Breite53,975 mm
Lagerspielcn
Seriets (tapered single)
Zolltarifcode84822000
3.319,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.950,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an