Kegelrollenlager Timken 15522A, Außendurchmesser: 34.988 mm | Innendurchmesser: 26.162 mm | Breite: 15.083 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:15522A
Rubix:838969
Hersteller:100205155
EAN:0053893189499






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26,162 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,988 mm |
| Breite | 15,083 mm |
Produktdetails : 15522A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14,986x59,436x59,436 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 113 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht der Verpackung | 113,4 g |
| Innendurchmesser | 26,162 mm |
| Außendurchmesser | 34,988 mm |
| Breite | 15,083 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 15500 |
| Gesamtbreite Lager | 20,638 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage