56650B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:56650B
Rubix:844226
Hersteller:100126290
EAN:0053893338736


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 106,363 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 26,988 mm |
Produktdetails : 56650B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 186,182x186,182x42,672 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 870,9 g |
| Innendurchmesser | 106,363 mm |
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 26,988 mm |
| Gewicht | 2,82 kg |
| Serie | 56000 |
| Werkstoff | chromstahl (unbeschichtet) |
| Lagertyp | tsf (tapered single mit flansch) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 50000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage