08231B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:08231B
Rubix:115567
Hersteller:100055809
EAN:0053893168821


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58,738 mm |
| Breite | 10,716 mm |
Produktdetails : 08231B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 59,9 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 58,738 mm |
| Breite | 10,716 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 08000 (tsf) |
| Werkstoff | stahl |
| Lagertyp | kegelrollenlager tsf (außenring / single flanged cup) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 6670 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen