L507910 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:L507910
Rubix:850297
Hersteller:100133455
EAN:0053893816074
L507910 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser87,312 mm
Breite14,288 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L507910 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht der Verpackung127,9 g
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser87,312 mm
Breite14,288 mm
Gewicht0,4 kg
Seriel507900
Werkstoffstahl
Lagertypkegelrollenlager - ts (tapered single), außenring (cup)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca10800 N
Zolltarifcode84822000
56,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen