Kegelrollenlager Timken JHM318410, Außendurchmesser: 155 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 35.5 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JHM318410
Rubix:849191
Hersteller:100160204
EAN:0053893593814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 35,5 mm |
Produktdetails : JHM318410 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 929 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 35,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Serie | hm318400 |
| Gesamtbreite Lager | 44 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 447000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 331000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen