HM803111 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM803111
Rubix:848873
Hersteller:100099421
EAN:0053893691138


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 23,02 mm |
Produktdetails : HM803111 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 302,5 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 23,02 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | hm803100 |
| Lagertyp | kegelrollenlager außenring (cup), einreihig (ts) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 27600 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen