HM218215 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM218215
Rubix:848651
Hersteller:100080157
EAN:0053893513010







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 89,974 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 32,499 mm |
Produktdetails : HM218215 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1105,9 g |
| Innendurchmesser | 89,974 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 32,499 mm |
| Gewicht | 1,12 kg |
| Serie | hm218200 |
| Werkstoff | stahl, unbeschichtet |
| Lagertyp | kegelrollenlager (außenring, ts, einreihig) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 47900 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage