H715310 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:H715310
Rubix:848055
Hersteller:100115160
EAN:0053893666891


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,986 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 139,7 mm |
| Breite | 36,513 mm |
Produktdetails : H715310 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1080,9 g |
| Innendurchmesser | 107,986 mm |
| Außendurchmesser | 139,7 mm |
| Breite | 36,513 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Serie | h715300 |
| Werkstoff | chromstahl |
| Lagertyp | kegelrollenlager (einreihig) – außenring/cup (ts) |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 1801529 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 298031 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen