2630 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2630
Rubix:840625
Hersteller:100156666
EAN:0053893118475


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63,1 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Produktdetails : 2630 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 105,7 g |
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
| Außendurchmesser | 63,1 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 2600 |
| Lagertyp | kegelrollenlager (außenring / single cup) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 8640 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage