Kegelrollenlager Timken 1932B, Außendurchmesser: 58.738 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 15.08 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:1932B
Rubix:839180
Hersteller:100084494
EAN:0053893106779
1932B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser58,738 mm
Breite15,08 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1932B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht der Verpackung90,7 g
Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser58,738 mm
Breite15,08 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,3 kg
Serie1900
Statische Tragzahl, radial - C0r50200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48400 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,81 exkl. MwSt.
/ Stück
177,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an