Kegelrollenlager SKF 32926, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 34.19 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:32926
Rubix:8738
Hersteller:38098
EAN:7316570001938
32926 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34,19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32926 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x180x180 mm
Bruttogewicht2379 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34,19 mm
Lagerspielcn
Serie329
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2400 rpm
Grenzdrehzahl3600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r365000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr198000 N
HerkunftslandPL
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,48 exkl. MwSt.
/ Stück
251,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an