15245 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:15245
Rubix:7045
Hersteller:100142569
EAN:0053893188539
15245 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser29,987 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14,288 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15245 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht der Verpackung86,2 g
Innendurchmesser29,987 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14,288 mm
Gewicht0,2 kg
Serie15000 (ts – tapered single)
Werkstoffstahl
Lagertypkegelrollenlager-außenring (ts, tapered single)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca9310 N
Zolltarifcode84822000
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen