13620 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:13620
Rubix:838760
Hersteller:100007690
EAN:0053893178189
13620 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser69,012 mm
Breite15,083 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13620 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht der Verpackung96,6 g
Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser69,012 mm
Breite15,083 mm
Gewicht0,3 kg
Serie13600
Lagertypkegelrollenlager ts (tapered single) – einzellagerschale (außenring)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca12000 N
Zolltarifcode84822000
22,63 exkl. MwSt.
/ Stück
26,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen