Kegelrollenlager Timken JH415610, Außendurchmesser: 145 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 42 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JH415610
Rubix:7140
Hersteller:100145351
EAN:0053893609720


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : JH415610 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 149x149x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1180 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1181,2 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Serie | h415600 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 51 mm |
| Norm | ISO 355:2007 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 463000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89900 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage