Kegelrollenlager Timken 6420A, Außendurchmesser: 149.225 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 44.45 mm

Kegelrollenlager-Außenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6420A
Rubix:845321
Hersteller:100040280
EAN:0053893147581
6420A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser149,225 mm
Breite44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6420A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einem Außenring. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise, gegenüberliegend, auf einer Welle montiert.
Dieser Außenring muss zusammen mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) erworben werden.
Kegelrollenlager-Außenring (Single Cup) von Timken für typische Kegelrollenlager-Anwendungen. Für die Montage im Gegenpaar mit passender Kegel-Einheit.

Stärken

Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und verteilt sie gleichmäßig. Auch Stiftkäfige sind verfügbar.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44,45x149,225x149,225 mm
Bruttogewicht1624 g
Verpackungsmaße (L x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht der Verpackung1623,9 g
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser149,225 mm
Breite44,45 mm
Lagerspielcn
Gewicht4,3 kg
Serie6400 type ts
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager53,975 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r463000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr411000 N
892,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.062,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an