Kegelrollenlager Timken 59412, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 28.575 mm
Kegelrollenlager-Außenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:59412
Rubix:3148672
Hersteller:100110394
EAN:0053893344355


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 28,575 mm |
Produktdetails : 59412 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendsten und am weitesten verbreiteten Lager und bestehen aus einem Konussatz und einem Außenring. Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die einfachste und am häufigsten verwendete Bauart des Kegelrollenlagers. Sie besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenringsatz und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Cup (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Dieser Cup (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Timken Kegelrollenlager-Außenring 59412 (TS) als Single-Cup-Ausführung. Einreihige Kegelrollenlager-Bauart für tragfähige Radial-/Axialanwendungen.
Stärken
Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßigen Abstand. Auch stiftgeführte Käfige verfügbar.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Antriebsritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,226x82,55x82,55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 272 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht der Verpackung | 467,2 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 28,575 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Serie | 59000 |
| Gesamtbreite Lager | 36,512 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 202000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen




