Kegelrollenlager NSK 322/32, Außendurchmesser: 65 mm | Innendurchmesser: 32 mm | Breite: 21 mm
Kegelrollenlager 322
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:322/32
Rubix:733468
Hersteller:322/32 N
EAN:0029176536915


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 322/32 (NSK) Kegelrollenlager NSK
Suffix "J": Kleiner Außenringspurdurchmesser, Kontaktwinkel und Außenringbreite nach ISO 355.
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 336 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen