Kegelrollenlager Timken 08125-30000, Außendurchmesser: 45.974 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 15.08 mm

Kegelrollenkonus mit kontrolliertem Stand

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:08125-30000
Rubix:838598
Hersteller:100054193
EAN:0053893167961
08125-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser45,974 mm
Breite15,08 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08125-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Die Verwendung unserer speziell tolerierten Lager in Verbindung mit einem präzisen OE-Distanzstück ermöglicht es Ihnen, das richtige Radlagerspiel zu erreichen, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Lagereinstellung entfällt. Die Wiederholbarkeit des Lagereinstellbereichs sorgt für eine optimale Dichtungs- und Lagerlebensdauer. Diese Konsistenz kann dazu beitragen, die Kraftstoffkosten des Fuhrparks zu senken.

Stärken

Ermöglicht schnellere und zuverlässigere Radersatzkonstruktionen und trägt zur Verbesserung der Betriebszeit bei. Reduzierung des Lagerbestands durch geringere Anzahl von Komponenten. Optimierung der Leistung und Lebensdauer von Dichtungen. Eliminieren Sie die manuelle Einstellung, eine der Hauptursachen für Probleme mit Radkappen.

Anwendungen

Kfz-Radköpfe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15,08x45,992x45,992 mm
Bruttogewicht103 g
Verpackungsmaße (L x B x H)57,15x57,15x23,876 mm
Gewicht der Verpackung103 g
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser45,974 mm
Breite15,08 mm
Lagerspielcn
224,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an