DIN99-80-B10-K Kegelgriff, gerade mit Bohrung, Stahl brüniert
Kegelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 99-80-B10-K
Rubix:362510
Hersteller:DIN 99-80-B10-K
EAN:4045525421585





Produktdetails : DIN99-80-B10-K Kegelgriff, gerade mit Bohrung, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 / B 5 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
