GN6336.2-40-B6-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch

Sterngriff Thermoplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.2-40-B6-C
Rubix:578345
Hersteller:GN 6336.2-40-B6-C
EAN:4045525336773
GN6336.2-40-B6-C Sterngriff (Thermoplast)

Technische Zusammenfassung

Länge26 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.2-40-B6-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch


Sterngriffe GN 6336.2 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl daher sitzt der Griff nicht einseitig auf und die Kanten brechen nicht aus. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung. Die Ausführung in Thermoplast zeichnet sich durch die matte Oberfläche und die nicht sichtbare Trennaht aus.

Technische Informationen


Attribute
Länge26 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen