GN425.8-120-CR-SW-B Schalen-Klappgriff mit Federrückstellung des Griffs
Schalen-Klappgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.8-120-CR-SW-B
Rubix:970285
Hersteller:GN 425.8-120-CR-SW-B
EAN:4045525858343



Produktdetails : GN425.8-120-CR-SW-B Schalen-Klappgriff mit Federrückstellung des Griffs
Die Schalen-Klappgriffe GN 425.8 werden eingesetzt, wenn der Griff in eingeklapptem Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf. In der Form A wird der Klappgriff durch federbelastete Druckstücke in beiden Endstellungen gehalten. Die Form B hingegen stellt den Klappgriff nach dem Loslassen mittels Federrückstellung immer in die Ausgangsstellung zurück, so dass dieser nicht gegebenenfalls störend hervorsteht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
