DIN6336-GG-63-A Sterngriff ohne Bohrung, Gusseisen
Sterngriff Rohteil ohne Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-63-A
Rubix:92871
Hersteller:DIN 6336-GG-63-A
EAN:4045525334700





Produktdetails : DIN6336-GG-63-A Sterngriff ohne Bohrung, Gusseisen
Sterngriffe aus Gusseisen (GG) oder Aluminium (AL) kunststoffbeschichtet auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 275 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
