Kegelrollenlager Timken HM821547, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 99.979 mm | Breite: 46.038 mm
Kegel für Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM821547
Rubix:848959
Hersteller:100100101
EAN:0053893697895


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 99,979 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 46,038 mm |
Produktdetails : HM821547 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachste und am weitesten verbreitete Ausführung und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einem Außenring. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am häufigsten verwendete Bauform des Kegelrollenlagers. Sie besteht aus zwei hauptsächlichen trennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einem passenden Außenring erworben werden.
Dieser Kegel muss zusammen mit einem passenden Außenring erworben werden.
Stärken
Einzelkegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen auf dem Kegel und verteilt sie gleichmäßig. Bolzenkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46,038x144,399x144,399 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3891 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 206,502x206,502x50,8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3890,9 g |
| Innendurchmesser | 99,979 mm |
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 46,038 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,35 kg |
| Serie | hm821500 |
| Werkstoff | chromstahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 103,375 mm |
| Norm | ABMA PRECISION RATING CLASS 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 431032,66 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 376764,38 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.155,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.375,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage