Kegelrollenlager Timken 642, Außendurchmesser: 130.175 mm | Innendurchmesser: 68.263 mm | Breite: 41.275 mm
Kegel für Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:642
Rubix:845323
Hersteller:100034799
EAN:0053893072159


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 68,263 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130,175 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Produktdetails : 642 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einer Tasse. Timken meldete 1898 das erste Patent an und bietet heute das weltweit größte Sortiment in Zoll- und metrischen Abmessungen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei hauptsächlich trennbaren Teilen: der Innenringsbaugruppe und dem Außenring. In der Regel werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Timken Kegelrollenlager Innenring TS (Single Cone) für zuverlässige Radialbelastungen. Mit Serie 635 und Lagerluft CN.
Stärken
Einzelkegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und sorgt für gleichmäßigen Abstand. Auch stiftgeführte Käfige erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41,275x98,608x98,608 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1625 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1624,8 g |
| Innendurchmesser | 68,263 mm |
| Außendurchmesser | 130,175 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 5,803 kg |
| Serie | 635 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 41,275 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 298000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 233000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage