KAR23-04 antistatische Einsteckverbindung, Reduktion

KAR Instantkupplung Reduzierstück gerade steckbar.

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KAR23-04
Rubix:2176251
Hersteller:00319309

Produktdetails : KAR23-04 antistatische Einsteckverbindung, Reduktion


Die KA-Serie antistatischer Schnellkupplungen bietet die Option, Teile mit nur einem Klick zu montieren und zu entfernen. Die KA-Serie kann in kupferfreien Anwendungen und bei Vakuum (bis max. -100 kPa) eingesetzt werden. Die Körper und die für die Anschlüsse verwendeten Dichtungen bestehen aus leitfähigem Harz. Die KA-Serie ist flammhemmend (Standard UL94, V-0).

Stärken

- Schnelle Montage und Demontage
- Verwendung im Vakuum möglich (Max. -100kPa)
- Bestens geeignet für kupferfreie Anwendungen
- Feuerfestigkeit (UL-94 Standard, V-0)
- Oberflächenwiderstand 104 bis 107Ω
- Körper und Dichtungen der Fittings und Rohre sind aus Kunstharz.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 23,2
20,29 exkl. MwSt.
/ Stück
24,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage