1118.40-ES Kamlok-Schnellkupplungsstecker m. Tülle/Typ E/1.4401/LW100
Kamlok-Schnellkupplungsstecker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1118.40-ES
Rubix:1424114
Hersteller:108154
EAN:4047322404952


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 100 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 |
Dokumente
Produktdetails : 1118.40-ES Kamlok-Schnellkupplungsstecker m. Tülle/Typ E/1.4401/LW100
Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahl- und Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1890 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 100 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 |
| Profil | lw100 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73259990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage