2233D-240IP (BAHCO) Abisolierzange, Pvc Beschichtete Griffe, 240 mm

Kabelschneid-/Abisolierzange mit PVC-ummantelten Griffen für Cu- und Al-Kabel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bahco:2233D-240IP
Rubix:1309648
EAN:7314150114078
2233D-240IP (BAHCO) Abisolierzange, Pvc Beschichtete Griffe, 240 mm

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes16 mm
Gewicht340 g
Länge240 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2233D-240IP (BAHCO) Abisolierzange, Pvc Beschichtete Griffe, 240 mm


Perfekt geeignet für Kupfer- und Aluminiumleitungen wurde die Bahco 2233D Kabelschneid- und Abisolierzange speziell für die Anforderungen von Fachkräften und Handwerkern entwickelt. Vielseitig und robust vereint sie Schneid- und Abisolierfunktionen in einem einzigen Werkzeug, für mehr Effizienz, Präzision und Zeitersparnis im Arbeitsalltag.

Eigenschaften:
Diese Zange kombiniert eine ergonomische Bauweise mit hoher Widerstandsfähigkeit. Die PVC-beschichteten Griffe sorgen für Komfort und sicheren Halt, auch bei längeren Einsätzen. Gefertigt aus hochleistungsfähigem legiertem Stahl bietet sie eine besonders lange Lebensdauer und zuverlässige Stabilität. Die phosphatierte Oberfläche schützt wirksam vor Korrosion, während der polierte Spiegelkopf eine glatte, strapazierfähige Oberfläche gewährleistet. Ein Rückholfedermechanismus mit Ein-/Ausschaltfunktion erleichtert die Handhabung, beschleunigt die Arbeit und reduziert Ermüdungserscheinungen. Dank ihrer Doppelfunktion ermöglicht die Zange sowohl das Schneiden als auch das Abisolieren verschiedener Kabel, ganz ohne Werkzeugwechsel und mit effizientem Arbeitsfluss.

Spezifikationen:
• Produktreferenz: 2233D
• Abisolierkapazität: bis zu 95 mm bei den größten Modellen
• Schneidkapazität: 10 bis 16 mm (je nach Größe)
• Material: hochleistungsfähiger legierter Stahl
• Oberfläche: phosphatiert mit Korrosionsschutz
• Griffe: PVC-beschichtet für besseren Halt
• Rückholfeder: ja
• Gewicht: 160 g bis 340 g (je nach Modell)

Stärken

• 2-in-1-Werkzeug zum Schneiden und Abisolieren (ohne Werkzeugwechsel)
• Hoher Bedienkomfort dank PVC-Griffen und abschaltbarer Rückholfeder
• Sehr langlebig durch hochleistungsfähigen legierten Stahl und Korrosionsschutz
• Vielseitig einsetzbar durch verschiedene Größen für unterschiedliche Kabeldurchmesser

Anwendungen

Die Bahco 2233D Abisolierzange eignet sich ideal für Elektriker, Netzwerktechniker, Wartungsteams und Handwerker, sowohl auf der Baustelle als auch in der Werkstatt. Sie ist perfekt zur Vorbereitung und Bearbeitung von Kupfer- und Aluminiumkabeln im privaten, industriellen und gewerblichen Elektrobereich. Dank ihrer Präzision und Robustheit ist sie sowohl für feine Verdrahtungsarbeiten als auch für Kabel mit größerem Querschnitt bestens geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht370 g
Durchmesser des Drahtes16 mm
Gewicht340 g
Länge240 mm
Zolltarifcode82041100
256,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
305,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage