12 62 180. Automatische Abisolierzange

Automatische Abisolierzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:12 62 180
Rubix:1027656
EAN:4003773054573
12 62 180. Automatische Abisolierzange

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes2,8 mm
Gewicht0,151 g
Länge18 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 12 62 180. Automatische Abisolierzange


Die automatische Abisolierzange Knipex ComStrip 12 62 180 ist für das Abisolieren von Leitern mit Standardisolierung im Querschnittsbereich von 0,2 bis 6,0 mm² ausgelegt – ganz ohne manuelle Voreinstellung. Ihr kompaktes Design sowie der glasfaserverstärkte Kunststoffkörper bieten eine ausgewogene Kombination aus geringem Gewicht und hoher Robustheit, ideal für wiederkehrende Anwendungen im professionellen Einsatz.

Eigenschaften:
Die Knipex ComStrip Abisolierzange passt sich automatisch an unterschiedliche Leiterquerschnitte an – sowohl massive Leiter, mehrdrähtige Leiter als auch feindrähtige Leiter – und ermöglicht ein präzises Abisolieren ohne Beschädigung des Leiterkerns.
Der schlanke Zangenkopf erleichtert Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, beispielsweise in Schaltschränken, Verteilerkästen oder Abzweigdosen. Eine Feineinstellung der Schnitttiefe erlaubt die Anpassung an verschiedene Isolationsmaterialien oder an temperaturbedingte Materialveränderungen in der Arbeitsumgebung.
Ein verstellbarer Längenanschlag von 6 bis 18 mm sorgt für gleichbleibend präzise Abisolierlängen und eine hohe Wiederholgenauigkeit bei Serienarbeiten. Der ergonomische Zweikomponenten-Griff mit Softgrip-Zone verbessert die Handhabung und reduziert die Ermüdung bei längerem Einsatz.
Die Abisoliermesser sind austauschbar, wodurch eine lange Lebensdauer des Werkzeugs und eine kontinuierliche Nutzung im Arbeitsalltag gewährleistet werden.

Spezifikationen:
• Abisolierkapazität: 0,2 – 6,0 mm²
• Schneidkapazität für massive Leiter: bis 2,5 mm²
• Schneidkapazität für feindrähtige Mehrleiter: bis 6,0 mm²
• Einstellbarer Längenanschlag: 6 – 18 mm
• Gewicht: 151 g
• Abmessungen: 165 × 135 × 25 mm
• Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Kunststoff

Normen:
• REACH-konform: Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).

Stärken

• Konstante Abisolierlängen dank präzisem, einstellbarem Längenanschlag
• Reduzierte Ermüdung bei intensiver Nutzung durch geringes Gewicht und ergonomischen Griff
• Hohe Flexibilität für verschiedene Leitertypen durch einstellbare Schnitttiefe
• Lange Werkzeuglebensdauer dank austauschbarer Abisoliermesser

Anwendungen

Diese automatische Abisolierzange wird für Verdrahtungs- und Wartungsarbeiten in Elektrotechnik und Industrie eingesetzt. Sie eignet sich besonders für Elektriker, Instandhaltungstechniker und Servicetechniker, die in beengten Arbeitsbereichen arbeiten, etwa bei der Vorbereitung von Leitern in Schalttafeln, Steuerungsschränken oder bei der Installation und Wartung von Maschinenanlagen.
Die robuste Bauweise ermöglicht einen regelmäßigen Einsatz sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle, insbesondere wenn gleichbleibende Abisolierlängen und präzise Ergebnisse erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x75x28 mm
Durchmesser des Drahtes2,8 mm
Gewicht0,151 g
Länge18 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9548690005 Automatik-Abisolierzange 180mm Knipex
  • rubix-de:54700005, 9548690005
  • rubix:1039344
  • hersteller:9548690005
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
35,46 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite