Abisolierzange für Elektriker Knipex 12 21 180, Länge: 180 mm
Automatische Abisolierzange schwarz lackiert 180mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:12 21 180
Rubix:1498044
EAN:4003773000815

Dokumente
Produktdetails : 12 21 180 Automatische Abisolierzange schwarz lackiert 180mm
Die Knipex Abisolierzange 12 21 180 ist für das präzise Abisolieren elektrischer Leiter im Querschnittsbereich von 0,5 bis 6,0 mm² konzipiert. Dank präzisionsgeschliffener Formmesser lässt sich die Isolation zuverlässig entfernen, ohne den Leiterkern zu beschädigen – auch bei feinen Leitern mit kleinem Durchmesser.
Eigenschaften:
Diese Abisolierzange für Elektroleitungen ist mit austauschbaren Formmessern ausgestattet, die 4 oder 6 verschiedene Leiterquerschnitte abdecken. Dadurch kann das Werkzeug flexibel an unterschiedliche Kabel- und Leiterkonfigurationen angepasst werden, ohne dass mehrere Werkzeuge erforderlich sind.
Die Greifbacken halten den Leiter während des Abisolierens sicher fest und verhindern ein Verrutschen des Kabels während des Arbeitsvorgangs. Der präzise Schliff der Messer trägt dazu bei, die Leiterlitzen zu schonen und Beschädigungen zu vermeiden.
Ein einstellbarer Längenanschlag ermöglicht eine konstante Abisolierlänge und sorgt für hohe Wiederholgenauigkeit bei Serienarbeiten. Der integrierte Rückholfeder-Mechanismus bringt die Zange nach jedem Arbeitsgang automatisch in die Ausgangsposition zurück und erleichtert so die Handhabung bei häufigen Anwendungen.
Die Zange verfügt über einen schwarz lackierten Zangenkopf sowie kunststoffüberzogene Griffe für sicheren Halt und komfortables Arbeiten.
Spezifikationen:
• Gewicht: 355 g
• Abmessungen: 180 × 71 × 30 mm
• Abisolierkapazität (mm²): 0,5 — 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²
• AWG: 20 — 18 / 16 / 14 / 12 / 10
• Messertyp: austauschbare Formmesser für 4 oder 6 Leiterquerschnitte
• Oberfläche der Zange: schwarz lackiert
• Grifftyp: kunststoffüberzogen
Normen:
• REACH-konform: enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Eigenschaften:
Diese Abisolierzange für Elektroleitungen ist mit austauschbaren Formmessern ausgestattet, die 4 oder 6 verschiedene Leiterquerschnitte abdecken. Dadurch kann das Werkzeug flexibel an unterschiedliche Kabel- und Leiterkonfigurationen angepasst werden, ohne dass mehrere Werkzeuge erforderlich sind.
Die Greifbacken halten den Leiter während des Abisolierens sicher fest und verhindern ein Verrutschen des Kabels während des Arbeitsvorgangs. Der präzise Schliff der Messer trägt dazu bei, die Leiterlitzen zu schonen und Beschädigungen zu vermeiden.
Ein einstellbarer Längenanschlag ermöglicht eine konstante Abisolierlänge und sorgt für hohe Wiederholgenauigkeit bei Serienarbeiten. Der integrierte Rückholfeder-Mechanismus bringt die Zange nach jedem Arbeitsgang automatisch in die Ausgangsposition zurück und erleichtert so die Handhabung bei häufigen Anwendungen.
Die Zange verfügt über einen schwarz lackierten Zangenkopf sowie kunststoffüberzogene Griffe für sicheren Halt und komfortables Arbeiten.
Spezifikationen:
• Gewicht: 355 g
• Abmessungen: 180 × 71 × 30 mm
• Abisolierkapazität (mm²): 0,5 — 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²
• AWG: 20 — 18 / 16 / 14 / 12 / 10
• Messertyp: austauschbare Formmesser für 4 oder 6 Leiterquerschnitte
• Oberfläche der Zange: schwarz lackiert
• Grifftyp: kunststoffüberzogen
Normen:
• REACH-konform: enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Stärken
• Präzises Abisolieren von Kabeln und Leitungen, ohne Beschädigung des Leiterkerns – auch bei feinen Drähten
• Flexible Anpassung an unterschiedliche Leiterquerschnitte dank austauschbarer Formmesser
• Hohe Wiederholgenauigkeit bei Serienarbeiten durch einstellbaren Längenanschlag
• Sicherer Halt des Leiters während des Abisolierens reduziert das Risiko von Verrutschen
• Automatische Rückstellung der Zange durch integrierte Rückholfeder für ermüdungsarmes Arbeiten
• Flexible Anpassung an unterschiedliche Leiterquerschnitte dank austauschbarer Formmesser
• Hohe Wiederholgenauigkeit bei Serienarbeiten durch einstellbaren Längenanschlag
• Sicherer Halt des Leiters während des Abisolierens reduziert das Risiko von Verrutschen
• Automatische Rückstellung der Zange durch integrierte Rückholfeder für ermüdungsarmes Arbeiten
Anwendungen
Diese Abisolierzange für Elektroinstallationen wird zur Vorbereitung und zum Abisolieren von elektrischen Leitern bei Verdrahtungsarbeiten in Werkstatt, Produktion oder auf Baustellen eingesetzt.
Sie eignet sich ideal für Elektriker, Kabelkonfektionierer und Instandhaltungstechniker, die an Schaltschränken, Kabelbäumen oder industriellen Elektroinstallationen arbeiten. Besonders bei Serienarbeiten in der Produktion oder Wartung gewährleistet sie gleichbleibende Abisolierlängen und trägt so zu einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit der Verdrahtung bei.
Sie eignet sich ideal für Elektriker, Kabelkonfektionierer und Instandhaltungstechniker, die an Schaltschränken, Kabelbäumen oder industriellen Elektroinstallationen arbeiten. Besonders bei Serienarbeiten in der Produktion oder Wartung gewährleistet sie gleichbleibende Abisolierlängen und trägt so zu einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit der Verdrahtung bei.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 355 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen






