9548990005 Automatik-Abisolierzange PreciStrip 16 12 52 195

Automatik-Abisolierzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:12 52 195
Rubix:2760275
EAN:4003773085829
9548990005 Automatik-Abisolierzange PreciStrip 16

Technische Zusammenfassung

Gewicht180 g
Länge190 mm

Dokumente

Produktdetails : 9548990005 Automatik-Abisolierzange PreciStrip 16 12 52 195


Automatik-Abisolierzange PreciStrip 16 12 52 195 KNIPEX
Automatische Abisolierzange PreciStrip 16 Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit besonders leichtgängiger Mechanik. Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an, dadurch keine Beschädigung der Leiter. Für besondere Isolationsmaterialien und Temperaturbedingungen lässt sich der Nullpunkt der Automatik feinjustieren. Die halbrunden Haltebacken mit Kammprofil halten den Leiter sicher fest. Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter mehrdrähtig bis 10 mm², eindrähtig bis 6 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren parabelförmigen Messern. Griffe mit ergonomischen Weichkunststoffzonen. Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern. Hinweis: Nicht geeignet für hochflexible und armierte Isolationsmaterialien sowie für mehrlagige Isolationen.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht180 g
Länge190 mm
84,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std