16 80 125 SB Universal-Abmantelungswerkzeug 125mm
Universal-Demontagewerkzeug
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:16 80 125 SB
Rubix:1684463
EAN:4003773040828





Dokumente
Produktdetails : 16 80 125 SB Universal-Abmantelungswerkzeug 125mm
Das universelle Abmantelungswerkzeug von Knipex wurde speziell entwickelt, um Standard-Rundkabel mit einem Durchmesser von 8 bis 13 mm einfach und präzise abzuisolieren und zu entmanteln.
Eigenschaften:
Kompakt, robust und anwenderfreundlich ist dieses Werkzeug auf schnelles und ergonomisches Arbeiten ausgelegt. Das Design mit zwei aufklappbaren Backen ermöglicht ein müheloses Öffnen, unterstützt durch eine clever integrierte Feder. Dank des praktischen Clips lässt sich das Werkzeug problemlos an Tasche oder Gürtel befestigen. Besonders geeignet ist es für Arbeiten in Verteil- und Abzweigdosen, da es auch in engen Räumen einen präzisen Zugang und sauberes Abmanteln ermöglicht. Das Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist extrem leicht und dennoch äußerst widerstandsfähig. Es gibt zwei Ausführungen: eine einfache Version zum Abmanteln sowie ein vielseitiges Modell, das zusätzlich das Abisolieren von Leitern und eine Längsschneidefunktion bietet.
Spezifikationen:
• Referenzen: 16 80 125 SB (einfach) und 16 85 125 SB (multifunktional)
• Gewicht: 75 g bzw. 79 g je nach Ausführung
• Maße: 125 x 85 x 35 mm (16 80 125 SB) und 125 x 86 x 36 mm (16 85 125 SB)
• Kabeltypen: Standard-Rundkabel, inklusive NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
• Abmantelkapazität: Ø 8 bis 13 mm
• Abisolierkapazität (nur 16 85 125 SB): 0,2 mm² / 0,3 mm² / 0,8 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm²
• Mechanismus: aufklappbares Abisolierwerkzeug mit zwei Backen
• Integrierte Öffnungsfeder
• Verriegelungsvorrichtung für sicheres Verstauen
• Befestigungsclip für komfortables Tragen
• Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
Normen:
Dieses praktische Werkzeug entspricht den Anforderungen der REACH-Verordnung und enthält keine SVHC-Stoffe.
Markeninformationen:
Knipex ist ein renommierter deutscher Hersteller, der seit 1882 in Wuppertal Werkzeuge von höchster Qualität für Industrie und Handwerk entwickelt und fertigt. Das Unternehmen produziert mehrere hundert verschiedene Zangenmodelle und vertreibt sie in zahlreichen Ländern. Knipex steht für kompromisslose Ansprüche an Leistung und Langlebigkeit und setzt Innovation konsequent in den Mittelpunkt seiner Entwicklung.
Eigenschaften:
Kompakt, robust und anwenderfreundlich ist dieses Werkzeug auf schnelles und ergonomisches Arbeiten ausgelegt. Das Design mit zwei aufklappbaren Backen ermöglicht ein müheloses Öffnen, unterstützt durch eine clever integrierte Feder. Dank des praktischen Clips lässt sich das Werkzeug problemlos an Tasche oder Gürtel befestigen. Besonders geeignet ist es für Arbeiten in Verteil- und Abzweigdosen, da es auch in engen Räumen einen präzisen Zugang und sauberes Abmanteln ermöglicht. Das Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist extrem leicht und dennoch äußerst widerstandsfähig. Es gibt zwei Ausführungen: eine einfache Version zum Abmanteln sowie ein vielseitiges Modell, das zusätzlich das Abisolieren von Leitern und eine Längsschneidefunktion bietet.
Spezifikationen:
• Referenzen: 16 80 125 SB (einfach) und 16 85 125 SB (multifunktional)
• Gewicht: 75 g bzw. 79 g je nach Ausführung
• Maße: 125 x 85 x 35 mm (16 80 125 SB) und 125 x 86 x 36 mm (16 85 125 SB)
• Kabeltypen: Standard-Rundkabel, inklusive NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
• Abmantelkapazität: Ø 8 bis 13 mm
• Abisolierkapazität (nur 16 85 125 SB): 0,2 mm² / 0,3 mm² / 0,8 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm²
• Mechanismus: aufklappbares Abisolierwerkzeug mit zwei Backen
• Integrierte Öffnungsfeder
• Verriegelungsvorrichtung für sicheres Verstauen
• Befestigungsclip für komfortables Tragen
• Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
Normen:
Dieses praktische Werkzeug entspricht den Anforderungen der REACH-Verordnung und enthält keine SVHC-Stoffe.
Markeninformationen:
Knipex ist ein renommierter deutscher Hersteller, der seit 1882 in Wuppertal Werkzeuge von höchster Qualität für Industrie und Handwerk entwickelt und fertigt. Das Unternehmen produziert mehrere hundert verschiedene Zangenmodelle und vertreibt sie in zahlreichen Ländern. Knipex steht für kompromisslose Ansprüche an Leistung und Langlebigkeit und setzt Innovation konsequent in den Mittelpunkt seiner Entwicklung.
Stärken
• Vielseitige Anwendung: geeignet für alle gängigen Rundkabel von 8 bis 13 mm Durchmesser
• Zwei Modelle: wahlweise einfache Version zum Abmanteln oder All-in-One-Ausführung zum Abmanteln, Abisolieren und Schneiden
• Sicheres Arbeiten: ausgestattet mit Verriegelungsmechanismus und Öffnungsfeder, um unbeabsichtigte Handhabung zu vermeiden
• Hohe Widerstandsfähigkeit: robustes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, stoß- und verschleißfest
• Zwei Modelle: wahlweise einfache Version zum Abmanteln oder All-in-One-Ausführung zum Abmanteln, Abisolieren und Schneiden
• Sicheres Arbeiten: ausgestattet mit Verriegelungsmechanismus und Öffnungsfeder, um unbeabsichtigte Handhabung zu vermeiden
• Hohe Widerstandsfähigkeit: robustes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, stoß- und verschleißfest
Anwendungen
Das universelle Abmantelungswerkzeug von Knipex (16 80 125 SB oder 16 85 125 SB) richtet sich an Elektriker, Installateure, Instandhaltungstechniker und Handwerker im Bauwesen. Es eignet sich optimal für Abmantelungs- und Abisolierarbeiten auf Baustellen im Wohnungsbau, im gewerblichen oder industriellen Bereich. Besonders praktisch ist es beim Arbeiten in Verteil- und Abzweigdosen oder in Schaltschrankanlagen, sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 195x84x29 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13 mm |
| Gewicht | 75 g |
| Länge | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82119200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,52 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
185,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen