14 22 160 Abisolier-Seitenschneider160mm m.M.K.Griff Knipex

Abisolier-Seitenschneider160mm m.M.K.Griff Knipex

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:14 22 160
Rubix:1085367
EAN:4003773034988
14 22 160 Abisolier-Seitenschneider160mm m.M.K.Griff Knipex

Technische Zusammenfassung

Gewicht206 g
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 14 22 160 Abisolier-Seitenschneider160mm m.M.K.Griff Knipex


Die schneidende Abisolierzange Knipex 14 22 160 ist für das Schneiden und Abisolieren von eindrähtigen Leitern sowie NYM-Installationskabeln konzipiert. Die lange Schneide in Kombination mit einem kraftübersetzenden Gelenk ermöglicht eine hohe Schneidleistung bei deutlich reduziertem Kraftaufwand – ideal für den professionellen Einsatz in Elektrotechnik, Instandhaltung und Montage.

Eigenschaften:
Die integrierte, lange Schneide sorgt für einen sauberen und gleichmäßigen Schnitt. Das kraftübersetzende Gelenk optimiert die Kraftübertragung und erleichtert das Durchtrennen von NYM-Kabeln erheblich. Präzise kalibrierte Abisolieröffnungen gewährleisten ein sauberes Entfernen der Isolation bei eindrähtigen Leitern mit 1,5 und 2,5 mm². Die langen, schlanken Spitzen ermöglichen exakte Schneidarbeiten auch in engen Bauräumen und schwer zugänglichen Bereichen.
Induktiv gehärtete Schneiden mit einer Härte von ca. 60 HRC stehen für hohe Standzeit und Verschleißfestigkeit im industriellen Dauereinsatz. Die komfortablen Mehrkomponenten-Griffe (3-Komponenten-Hüllen) verbessern Ergonomie und Griffsicherheit und verfügen über zwei KNIPEXtend-Schnittstellen zur Aufnahme von Zubehör.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 160 × 56 × 21 mm
• Gewicht: 206 g
• Schneiden: induktiv gehärtet, Härte ca. 60 HRC
• Zange: schwarz atramentiert
• Oberfläche: poliert
• Griffe: Komfortgriffe mit 3-Komponenten-Hüllen und KNIPEXtend-Schnittstellen
• Schneidleistung weicher Draht: Ø 2,5 mm
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 1,5 mm
• Abisolierkapazität: 1,5 / 2,5 mm²
• AWG: 16 / 14
• NYM-Kabel: bis 5 × 2,5 mm²

Normen:
• REACH-konform: Die Knipex 14 22 160 erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung und enthält keine SVHC-Stoffe.

Stärken

• Hohe Schneidleistung durch lange Schneide und optimierte Kraftübertragung
• Reduzierter Kraftaufwand dank kraftübersetzendem Gelenk
• Präzise Abisolieröffnungen für 1,5 und 2,5 mm² eindrähtige Leiter
• Lange Lebensdauer durch induktiv gehärtete Schneiden
• Ergonomische und sichere Handhabung durch 3-Komponenten-Komfortgriffe

Anwendungen

Die Abisolierzange eignet sich für professionelle Kabelkonfektionierung, Elektroinstallation, Schaltschrankbau und Wartungsarbeiten. Sie wird in Werkstätten, auf Baustellen sowie im industriellen Anlagenbau eingesetzt. Typische Anwendungen umfassen das Schneiden von weichen und mittelharten Drähten, das präzise Abisolieren von Installationsleitungen sowie das exakte Bearbeiten von Leitern in beengten Einbausituationen – beispielsweise bei Verdrahtungen in Verteilerschränken, Arbeiten an Beleuchtungs- und Stromverteilungssystemen oder bei Installations- und Instandhaltungsarbeiten an kabelgebundenen Netzwerken.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)165x53x21 mm
Gewicht206 g
Länge160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
39,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std