Referenzen
Gates:12TS
Rubix:1316828
Hersteller:7257-10315-5
EAN:5414465022265

Produktdetails : 12TS Adapter JIC Rohrendhülse metrisch
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter JIC Rohrendhülse metrisch
Stärken
JIC 37° Verstärkungshülse für metrische Rohre.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Typ | jic-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
