1938 GR.47 S3 SRC CI HRO HI M Stiefel Leder Nitril Laufsohle Alukappe schwarz

JALAS SICHERHEITSSCHUH 1938 GP METATARSAL ESD HG S3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:1938-47
Rubix:3317519
EAN:6408487536601
1938 GR.47 S3 SRC CI HRO HI M Stiefel Leder Nitril Laufsohle Alukappe schwarz

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
EU Schuhgröße47
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1938 GR.47 S3 SRC CI HRO HI M Stiefel Leder Nitril Laufsohle Alukappe schwarz


Ein neuer hoher Schuh mit integriertem Mittelfuß-Aufprallschutz dank XRD® M-Guard. Dabei handelt es sich um ein Hightech-Material, das unter normalen Bedingungen weich und flexibel ist, bei einem Aufprall jedoch aushärtet und bis zu 90 % der Energie absorbiert. Wenn Sie in anspruchsvollen Umgebungen zusätzlichen Schutz benötigen, ist dies ein wichtiges Hilfsmittel, um das Verletzungsrisiko im Mittelfußbereich zu verringern. Die Schuhe haben eine bequemere Passform, eine Sicherheitszehenkappe und eine perforationsbeständige Einlegesohle.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
EU Schuhgröße47
Hauptmaterialleder
Wasserdichtja
Mittelfußschutzja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
138,79 exkl. MwSt.
/ Paar
165,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

47