1938 GR.35 S3 SRC CI HRO HI M Stiefel Leder Nitril Laufsohle Alukappe schwarz
JALAS SICHERHEITSSCHUH 1938 GP METATARSAL ESD HG S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:1938-35
Rubix:3317507
EAN:6408487536120

Produktdetails : 1938 GR.35 S3 SRC CI HRO HI M Stiefel Leder Nitril Laufsohle Alukappe schwarz
Ein neuer hoher Schuh mit integriertem Mittelfuß-Aufprallschutz dank XRD® M-Guard. Dabei handelt es sich um ein Hightech-Material, das unter normalen Bedingungen weich und flexibel ist, bei einem Aufprall jedoch aushärtet und bis zu 90 % der Energie absorbiert. Wenn Sie in anspruchsvollen Umgebungen zusätzlichen Schutz benötigen, ist dies ein wichtiges Hilfsmittel, um das Verletzungsrisiko im Mittelfußbereich zu verringern. Die Schuhe haben eine bequemere Passform, eine Sicherheitszehenkappe und eine perforationsbeständige Einlegesohle.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 35 |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Mittelfußschutz | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,79 € exkl. MwSt.
/ Paar
165,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
35