Referenzen
Jalas:6468-39
Rubix:2502164
EAN:6408487418402




Produktdetails : 6468-39 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS EKO
Hochsicherer Schuh. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh ist mit orthopädischen Sohlen geprüft, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (geprüft mit 20 Joule) eingestellt sind. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. P: Sohle durchtrittsicher. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Schlag und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikboden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Oberer Teil resistent gegen Wasser. Eine umweltbewusste Wahl. Entspricht der IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Antistatische Eigenschaften. ProNose-Verstärkung im Zehenbereich. Erfüllt die EU-Umweltkriterien für Flora. Ohne Metall. Ölbeständige Sohle. Atmungsaktive Innensohle.
Stärken
Hervorragende Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchstes Schutzniveau. Sehr bequem
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,82 € exkl. MwSt.
/ Paar
159,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
39