6438-40 S3 SRC Sicherheitsstiefel JALAS TEMPERA
JALAS® 6438 Temperafarbe
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:6438-40
Rubix:2502141
EAN:6408487439711



Produktdetails : 6438-40 S3 SRC Sicherheitsstiefel JALAS TEMPERA
Sicherheitsschuhe Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit orthopädischen Sohlen geprüft, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (geprüft mit 20 Joule) eingestellt sind. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. P: Sohle durchtrittsicher. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Schlag und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikboden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserfestes Oberteil; entspricht IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Schnürung mit Ösen. Antistatische Eigenschaften. ProNose-Verstärkung im Zehenbereich. Ohne Metall. Ölbeständige Sohle.
Stärken
Ausgezeichnete Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchstes Schutzniveau. Sehr heiß. Sehr bequem
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
166,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
40