5668 GR.45 S1 SRC P Halbschuh Mikrofaser Nitril Laufsohle Stahlkappe schw-gelb

JALAS 5668-38 TEMPUS BLK/GRÜN SICHERHEITSSCHUH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:5668-45
Rubix:3317307
EAN:6408487543234
5668 GR.45 S1 SRC P Halbschuh Mikrofaser Nitril Laufsohle Stahlkappe schw-gelb

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße45
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5668 GR.45 S1 SRC P Halbschuh Mikrofaser Nitril Laufsohle Stahlkappe schw-gelb


Die TEMPUS (Modell 5668) von Jalas sind niedrige Sicherheitsschuhe, die Komfort, Schutz und Leistung optimal vereinen. Speziell für anspruchsvolle Fachkräfte entwickelt, verfügen sie über das BOA® Fit System für eine präzise und schnelle Anpassung.

Eigenschaften:
Diese Halbschuhe bieten die perfekte Kombination aus Leichtigkeit und fortschrittlichem Schutz. Mit einer Schutzkappe aus Stahl sowie einer durchtrittsicheren Zwischensohle aus plasma-behandeltem Verbundtextil (PTC) bieten sie einen hervorragenden Schutz vor Stößen und Durchstichen. Das BOA® Fit System sorgt für eine gleichmäßige, millimetergenaue Anpassung, ganz ohne Schnürsenkel, ohne Kraftaufwand und ohne ungewolltes Nachlassen im Laufe des Tages. Die Jalas 8104 FX2 Pro Slim Einlegesohle mit zwei stoßdämpfenden Zonen aus PORON® XRD® absorbiert wirkungsvoll Aufprallkräfte und garantiert langanhaltenden Tragekomfort. Dank der besonders widerstandsfähigen Nitrilgummisohle ist maximale Rutschfestigkeit auf den unterschiedlichsten Böden gewährleistet. Die atmungsaktive und ergonomische Konstruktion beugt Ermüdung vor und sorgt in Kombination mit der ölbeständigen Außensohle für eine hohe Stabilität. Die antistatischen Eigenschaften ermöglichen den Einsatz in empfindlichen Umgebungen (ESD-konform für EPA-Zonen).

Spezifikationen:
• Sicherheitskategorie: S1P SRC ESD
• Material Schutzkappe: Stahl
• Material Innensohle: Textil, EVA, leitfähige Polyesterfaser, stoßdämpfende PORON® XRD®-Zonen
• Material Zwischensohle: EVA
• Material Laufsohle: Hochwiderstandsfähiger Nitrilgummi
• Verschlusssystem: BOA® Fit System (ohne klassische Schnürung)
• Gewicht (Größe 42): ca. 0,96 kg pro Paar
• Besondere Merkmale: Antistatisch (ESD), ölresistente Laufsohle, Ergothan-Stoßdämpfung

Normen:
Die TEMPUS 5668 sind gemäß Verordnung (EU) 2016/425 CE-zertifiziert und erfüllen damit die strengen Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II. Zusätzlich entsprechen sie folgenden Normen:

• EN ISO 20345 (S1, P, SRC)
• IEC 61340-5-1 (ESD)
• DGUV 112-191 (für orthopädische Einlagen geeignet)

Markeninformationen:
Jalas ist eine renommierte Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches sich seit 1916 auf die Entwicklung hochwertiger Sicherheitsschuhe spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf Innovation, Qualität und Tragekomfort, abgestimmt auf die Anforderungen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Jalas ist bekannt für seine fortschrittlichen Technologien im Bereich Fußschutz und steht für höchste Sicherheit ohne Abstriche bei Komfort und Langlebigkeit.

Stärken

• Präzise und schnelle Anpassung: BOA® Fit System für müheloses und gleichmäßiges Schließen
• Hervorragende Stoßdämpfung: PORON® XRD®-Technologie zur effektiven Aufpralldämpfung
• Optimaler Schutz: Stahlkappe und durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundtextil
• Maximale Atmungsaktivität: Belüftete Materialien für langanhaltenden Komfort
• Erhöhte Rutschfestigkeit: Laufsohle aus Nitrilgummi für hervorragende Bodenhaftung.

Anwendungen

Diese leichten Sicherheitsschuhe eignen sich ideal für den Innenbereich und trockene Arbeitsumgebungen. Sie sind die perfekte Wahl für Profis aus Industrie, Lager und Werkstatt, wo Risiken wie Durchtritt und Ausrutschen bestehen. Besonders empfehlenswert sind sie für Mitarbeiter im Umgang mit schweren Lasten, Instandhaltungstechniker und Produktionskräfte, die täglich zuverlässige und komfortable Arbeitsschuhe benötigen.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße45
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialmikrofaser
Schutzklasseja
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories1p
Rutschfestigkeitja
113,76 exkl. MwSt.
/ Paar
135,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

45