3328-36 S3 HRO WR SRB Sicherheitsstiefel JALAS DRYLOCK
JALAS® 3328 Drylock
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:3328-36
Rubix:2501393
EAN:6408487428180



Produktdetails : 3328-36 S3 HRO WR SRB Sicherheitsstiefel JALAS DRYLOCK
Stiefel für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1 000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 Energieabsorption im Fersenbereich (getestet bei 20 Joule) getestet. HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) unter 35 Megaohm. P: Durchdringungsfeste Außensohle. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. WR: Wasserfester Schuh. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial, das der Norm IEC 61340-5-1 (ESD) entspricht. Doppelte Absorptionszone. Wasserdicht. Zunge mit Balg. Wasserdichte Drylock-Membrane. Ösen für die Schnürung. Antistatische Eigenschaften. ProNose Zehenverstärkung. Hitzebeständige Außensohle. Gegen Öle beständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Gepolsterter Schaft.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 36 |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | vollnarbiges leder/drylock-membrane/polyester/polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,26 € exkl. MwSt.
/ Paar
232,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
36