Referenzen
Jalas:3322-42
Rubix:2501375
EAN:6408487428128



Produktdetails : 3322-42 O2 SRB WR HRO FO Berufsschuh JALAS DRYLOCK
Stiefel für die Arbeit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1 000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 getestet. Energieabsorption im Fersenbereich (getestet bei 20 Joule). Die Außensohle ist ölbeständig. HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) unter 35 Megaohm. Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + A + E. O2: O1 + WRU. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. WR: Wasserfester Schuh. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial, das der Norm IEC 61340-5-1 (ESD) entspricht. Doppelte Absorptionszone. Wasserdicht. Zunge mit Balg. Wasserdichte Drylock-Membrane. Ösen für die Schnürung. Antistatische Eigenschaften. Hitzebeständige Außensohle. Gegen Öle beständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Gepolsterter Schaft.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 42 |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | vollnarbenleder/drylock-membran/polyester/polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,87 € exkl. MwSt.
/ Paar
225,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
42