Referenzen
Jalas:2902-35
Rubix:2501016
EAN:6408487387906



Produktdetails : 2902-35 OB A E SRC FO Berufsschuh Clog JALAS DANIEL
Arbeitsschuh. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm) Energieabsorption an der Ferse (getestet mit 20 Joule). Ölbeständige Sohle. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. OB: Schuhe, die keinen Schutz der Zehen gegen mechanische Risiken bieten, die aber Schutz gegen eine oder mehrere der folgenden Kategorien bieten müssen: P, C, A, E, CI, I, AN, WR oder HI. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Maschinenwaschbar bei 40 °C. Leicht. Antistatische Eigenschaften. Verstellbarer Fersenriemen. Ölbeständige Sohle.
Stärken
Bequem: Ausgezeichnete Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Leichtes Gewicht. Atmungsaktiv
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 35 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,24 € exkl. MwSt.
/ Paar
106,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
35