1872-42 O2 SRC HRO CI FO Berufsschuh JALAS OFF ROAD
JALAS® 1872 OffRoad
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:1872-42
Rubix:2500771
EAN:6408487441042




Produktdetails : 1872-42 O2 SRC HRO CI FO Berufsschuh JALAS OFF ROAD
Stiefel für die Arbeit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1.000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 getestet. CI: Kälteisolierung Energieabsorption im Fersenbereich (getestet bei 20 Joule). HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) unter 35 Megaohm. Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + A + E. O2: O1 + WRU. SR Rutschfest auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserbeständiges Oberteil mit breiter Passform. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Mit Reißverschluss zu schließen. Wasserabweisend. Zunge mit Balg. Ösen für die Schnürung. Antistatische Eigenschaften. Hitzebeständige Außensohle. Gegen Öle beständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Gepolsterter Schaft.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 42 |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | pu-beschichtetes leder / technisches vlies |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
151,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
42