1518-47 S1 SRC P HRO Sicherheitssandale JALAS Antislip+
JALAS® 1518 Rutschhemmend+
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:1518-47
Rubix:2500329
EAN:6408487500541



Produktdetails : 1518-47 S1 SRC P HRO Sicherheitssandale JALAS Antislip+
Sicherheitssandale. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh ist mit orthopädischen Einlagen geprüft, die nach EN ISO 20345 angepasst sind. CI: Isolierung gegen Kälteenergieaufnahme an der Ferse (getestet mit 20 Joule). HRO: Hitzebeständige Sohlenkomponente, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladungen (ESD) kleiner als 35 Megaohm. P: Durchtrittsichere Sohle. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. S1P: S1+P. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Schlag und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikboden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. Breite Passform. Entspricht der IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Antistatische Eigenschaften. ProNose-Verstärkung im Zehenbereich. Hitzebeständige Sohle. Ölbeständige Sohle. Atmungsaktive Einlegesohle.
Stärken
Ausgezeichnete Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchstes Schutzniveau. Sehr komfortabel Sehr atmungsaktiv
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
148,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
47