Referenzen
Kübler Workwear:KÜB-1324 5353-4699-110
Rubix:1910331
EAN:4053813020709

Produktdetails : JACKE PULSSCHLAG KBBL/SW 110 PP6040092110
Unglaublich stark, rundum verlässlich
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Farbe weiß/anthrazit: 65% Baumwolle, 35% Polyester
• Gewicht: 260 g/m²
• Körperbetonter Schnitt
• Links: Napoleontasche und Stifttasche
• 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
• 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss
• 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche
• Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
• Steh-/Umlegekragen mit bequemen Stretcheinsatz im Nacken
• Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz
• Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
• Kontrast- und Reflexelemente
• Waschtemperatur: 60 °CAnwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Schiffbau, Logistik, Maschinenbau, KFZ-Mechaniker
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Farbe weiß/anthrazit: 65% Baumwolle, 35% Polyester
• Gewicht: 260 g/m²
• Körperbetonter Schnitt
• Links: Napoleontasche und Stifttasche
• 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
• 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss
• 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche
• Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
• Steh-/Umlegekragen mit bequemen Stretcheinsatz im Nacken
• Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz
• Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
• Kontrast- und Reflexelemente
• Waschtemperatur: 60 °CAnwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Schiffbau, Logistik, Maschinenbau, KFZ-Mechaniker
kornblumenblau/schwarz, Größe 110
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x280x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 812 g |
| Farbe | blau |
| Größe | 110 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 65% polyester, 35% baumwolle |
| Zolltarifcode | 62043390000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
110
